Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE BASE 600, Tower-Gehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PURE
PURE
Artikel-Nr.:
     1039U-94691301673
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     1301673
EAN/GTIN:
     4260052185421
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
PURE BASE 600, Tower-Gehäuse schwarz

Das PC-Gehäuse be quiet! PURE BASE 600 ist ein echtes Multitalent und verbindet eine Menge Funktionalität mit einem extrem attraktiven sverhältnis. Das Gehäuse ist ausgesprochen benutzerfreundlich und flüsterleise im Betrieb. Es ist die perfekte Basis für nahezu jede Systemkonfiguration eines ATX oder Micro ATX PCs.
Hersteller: be quiet!
Marke: be quiet!
Produkttyp: Tower-Gehäuse
Farbe: schwarz
Abmessungen: 44,5 x 22 x 49,2 cm
Farbe - Sekundär: silber
Hauptfarbe: Schwarz
Hersteller-Artikelnummer: BG022
Zubehör: Montagematerial
Einbauschächte - 2,5 Zoll intern: 2
Einbauschächte - 2,5 in 3,5 Zoll intern: 6
Einbauschächte - 3,5 Zoll intern: 3
Einbauschächte - 5,25 Zoll extern: 2
Frontanschlüsse - Audio: 2
Frontanschlüsse - USB Gen 1: Ja
Frontanschlüsse - USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s): 2
Gehäuse Allgemein - Bauform: Midi-Tower
Gehäuse Allgemein - Besonderheiten: zwei 140-mm- oder drei 120-mm-Lüfter einbaubar; Öffnung des Top-Covers kann dreistufig eingestellt werden: geschlossen für absolut leisen Betrieb, halb geöffnet für bessere Luftableitung oder komplett entfernt, um einen Radiator zu installieren; kontrollierte Luftstromführung verringert die Systemtemperatur und sorgt dafür, dass Luft nur über die Gehäuserückseite nach außen gelangt; Geräuschdämmende Materialien an den Seiten, vorne und am Deckel sorgen zusätzlich für einen leisen Betrieb; integrierte 3-Stufen Lüftersteuerung für bis zu drei Lüfter; extrem wandlungsfähig dank verstellbarer und entnehmbarer HDD-Slots; entfernbarer ODD-Tray für maximale Flexibilität bei Wasserkühlung und Laufwerken; Kabelmanagement
Gehäuse Allgemein - Material: Stahl (0,8 - 1 mm), ABS Plastik
Gehäuse Allgemein - Maximale CPU-Kühlerhöhe: 165 mm
Gehäuse Allgemein - Maximale Netzteillänge: 210 mm
Gehäuse Allgemein - Maximale Steckkartenlänge: 425 mm
Gehäuse Allgemein - Netzteil-Formfaktor: ATX
Gehäuse Allgemein - Rückseite: ein 120-mm-Lüfter (Pure Wings 2) vorhanden
Gehäuse Allgemein - Vorderseite: ein 140-mm-Lüfter (Pure Wings 2) vorhanden, ein weiterer 140-mm-Lüfter einbaubar, alternativ durch drei 120-mm-Lüfter ersetzbar
Gewicht: 7,44 kg
Kühlung - Lüfter 1 Größe: 140 mm
Kühlung - Lüfter 1 optional: 3
Kühlung - Lüfter 1 vorhanden: 1
Kühlung - Lüfter 2 Größe: 120 mm
Kühlung - Lüfter 2 optional: 6
Kühlung - Lüfter 2 vorhanden: 1
Kühlung - Lüfter-Einbauplätze: 6
Kühlung - unterstützt Wasserkühlung: Ja
Kühlung - unterstützte 120-mm-Radiatoren: 3
Kühlung - unterstützte 140-mm-Radiatoren: 2
Kühlung - unterstützte Radiatoren: unterstützt Wasserkühlung: Top 120-mm-, 240-mm- oder 360-mm-Radiator einbaubar, Front 120-mm-, 140-mm-, 240-mm-, 280-mm- oder 360-mm-Radiator (ohne 5,25" Käfig) einbaubar, Rückseite 120-mm-Radiator einbaubar
Mainboard-Formfaktor - ATX: Ja
Mainboard-Formfaktor - Mini-ITX: Ja
Mainboard-Formfaktor - µATX: Ja

Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, abs kunststoffgehäuse, medium tower, pc gehäuse be quiet, PURE, BASE, 600, Tower-Gehäuse, schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 65,89*
€ 84,55*
€ 6,78*
ab € 72,11*
€ 90,06*
€ 8,50*
ab € 71,01*
€ 91,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,02*
€ 92,46*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 148,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.