Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Fußventil 33,3mm (G1"), Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messing
Messing
Artikel-Nr.:
     1039U-94691213791
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1213791
EAN/GTIN:
     4078500722100
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter gardena
saugfilter
Messing Fußventil 33,3mm (G1"), Filter

Typ: Filter
Gewinde-Anschluss: 33,3 mm (G 1")
9WICHU52

Weitere Suchbegriffe: Messing, Fußventil, 33, 3mm, (G1")
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 10,66*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 16,04*
1
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 16,94*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,13*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
7231-20
ab € 6,15*
Sonstiges
Gardena
7251
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.