Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194175-BP Herst.-Nr.: 07221-20 EAN/GTIN: 4078500722100 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07221-20 Fußventil 33,3 mm (G1) Messing
Messing-Fußventil, 33,3 mm (G 1)-Gewinde
Ventilkörper aus Messing Saugkorb feinmaschiges Niro-Stahlgeflecht Senkrecht und waagrecht einsetzbar 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Das Fußventil besteht aus einem Saugkorb, einem Ventilkegel und einer Dichtung. Der Ventilkörper selbst ist aus Messing, der Saugkorb aus feinmaschigem Niro-Stahlgeflecht. Das Ventil ist sowohl senkrecht als auch waagrecht einsetzbar. Mit 33,3 (G 1)-Gewinde.
Technische Daten: Material: Messing · Schlauch-Anschluss: 33,3 mm (G1)
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 33|ツ|3 mm (G1) | Material: | Messing | Produkt-Art: | Fußventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4078500722100, GARDENA, 07221-20, rückfluss-verhinderer, rückschlag-ventil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,38* | € 10,68* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,90* | € 16,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,59* | € 16,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 18,09* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,58* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|