Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7er Pack CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, Kupferleiter (CU) 0,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931995889
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95889
EAN/GTIN:
     4040849958892
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
7er Pack CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun, Kupferleiter (CU) 0,5 m

Kupferleiter (CU)

- Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten

- Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen

- Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,5 x 6,0 mm

- Kurzer RJ45-Steckertyp ohne Rastnasenschutz

- Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch

- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B

AWG: 32/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 6
Breite Kabelmantel: 6 mm
Höhe Kabelmantel: 1.5 mm
Schirmungsklasse: U/UTP
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 250 MHz
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Flachkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Schirmung: nein

Weitere Suchbegriffe: patchkabel braun 0,5m cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, CAT, 6, Flach-Patchkabel, U/UTP, Dunkelbraun
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
959
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,89*
€ 1,47*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,90*
€ 1,48*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 2,12*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,07*
€ 13,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,59*
€ 28,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 1,29572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93692
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
93694
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay
93714
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,54*
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,32*
Zubehör
Goobay
94918
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay
94919
ab € 3,28*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95381
ab € 3,46*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 4,16*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.