Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, schwarz 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
94230
94230
Artikel-Nr.:
     1039U-931994230
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94230
EAN/GTIN:
     4040849942303
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/FTP, schwarz 0,5 m

Konfektioniertes, geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenExtrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen.Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,8 x 6,6 mmU/FTP-Schirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF)Kurzer RJ45-Steckertyp mit RastnasenschutzHochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch.

Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, 0,5m kat6 patchkabel schwarz, patch kabel, patch-kabel cat6, Goobay, CAT, 6, Flach-Patchkabel, U/FTP, 94230
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3255
€ 9,90*
ab € 1,31*
€ 2,07*
€ 5,46*
ab € 1,32*
€ 2,08*
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,34*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,95*
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
95151
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
96407
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
96409
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.