Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel, F/UTP, blau 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
73073
73073
Artikel-Nr.:
     1039U-931973073
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73073
EAN/GTIN:
     4040849730733
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel, F/UTP, blau 3 m

Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-KomponentenVollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete Netzwerkverbindung.2x RJ45-Stecker (ohne Rastnasenschutz) mit vergoldeten Kontaktflächen für eine zuverlässige und leistungsfähige InternetverbindungCAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/sNetzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-KabelLängenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 3 meter blau, patch kabel, patch-kabel blau, Goobay, CAT, 5e, F/UTP, 73073
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
359
€ 9,90*
ab € 1,26*
€ 2,01*
€ 4,50*
ab € 1,27*
€ 2,03*
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,96*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 2,16*
€ 3,41*
€ 3,50*
ab € 20,75*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68031
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
68611
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
68654
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.