Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack CAT 6 Crossover-Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, Grün, Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH) 2 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931968459
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68459
EAN/GTIN:
     4040849684593
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
cat6 crossoverkabel 2m
crossover kabel
4er Pack CAT 6 Crossover-Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grau, Grün, Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH) 2 m

Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)

- Gekreuztes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten

- S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel

- Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Rastnasenschutz RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten

- CAT-6-Crossover-Kabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s

- Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch

- Netzwerkstecker: gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/B

AWG: 28/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 6
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6 mm
Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen: 2 x
Betriebstemperatur bis: 65 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 250 MHz
Kabellänge: 2 m
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Kabelmantel, Material: LSZH
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
LSZH-konform: ja
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) PiMF

Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel cat6, CAT, 6, Crossover-Patchkabel, S/FTP, (PiMF)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
786
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,56*
€ 2,49*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,57*
€ 2,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,84*
€ 2,93*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 4,25*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,9175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68471
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.