Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack CAT 5e Patchkabel, U/UTP, Blau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 7,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931968385
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68385
EAN/GTIN:
     4040849683855
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
4er Pack CAT 5e Patchkabel, U/UTP, Blau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 7,5 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)

- Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten

- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch

- Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten

- Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt

- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B

- CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s

AWG: 28/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 5e
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 4.5 mm
Schirmungsklasse: U/UTP
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 100 MHz
Kabellänge: 7.5 m
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Anschluss, Schirmung: nein

Weitere Suchbegriffe: patchkabel blau 7,5m, patch kabel, patch-kabel blau, CAT, 5e, U/UTP, Blau
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
238
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,62*
€ 2,55*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,63*
€ 2,57*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,76*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,98*
€ 28,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.