Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Mini Koaxialkabel-Verstärker 18 dB (DVB-T / SAT), F-Stecker > F-Buchse; 5 MHz - 2300 MHz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Mini
Mini
Artikel-Nr.:
     1039U-931967237
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Stecker
2er Pack Mini Koaxialkabel-Verstärker 18 dB (DVB-T / SAT), F-Stecker > F-Buchse; 5 MHz - 2300 MHz

F-Stecker > F-Buchse; 5 MHz - 2300 MHz

- super kleine Bauform

- Verstärker ist kaum dicker als ein Koaxialkabel

- für DVB-T und SAT geeignet

- wasserdicht mit Gummidichtung; für Außenmontage geeignet

- 75 Ohm

- Versorgungsspannung: 5-18 V DC; ~40mA, powered by Receiver

-

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Durchmesser: 11 mm
Frequenzbereich von: 5 MHz
Höhe: 11 mm
Länge: 43 mm
Frequenzbereich bis: 2300 MHz
Breite: 11 mm
Anschluss, Typ: F-Stecker
Anschluss 2, Typ: F-Buchse
Signalverstärkung: ja

Weitere Suchbegriffe: SAT-Inlineverstärker, SAT-Leitungsverstärker, SAT-Verstärker, Signalverstärker, goobay sat-verstärker, adapter f-stecker, Mini, Koaxialkabel-Verstärker, 18, dB, (DVB-T
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,08*
€ 8,83*
Lager 1039
82
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,05*
€ 26,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,81*
€ 33,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.