Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraflache aktive Full HD DVB-T2 Zimmerantenne, inkl. LTE/4G Filter, mit bis zu 16 dBi Verstärkung bei schwachem Empfangssignal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultraflache
Ultraflache
Artikel-Nr.:
     1039U-931967183
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67183
EAN/GTIN:
     4040849671838
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
Ultraflache aktive Full HD DVB-T2 Zimmerantenne, inkl. LTE/4G Filter, mit bis zu 16 dBi Verstärkung bei schwachem Empfangssignal

mit bis zu 16 dBi Verstärkung bei schwachem Empfangssignal

- zum Empfang von digitalen TV-Signalen im UHF (470 MHz - 790 MHz)-Bereich

- aktive DVB-T und DVB-T2-Antenne speziell für HD/SD digitalen terrestrischen Fernsehempfang

- Verstärkerleistung (bis zu16 dBi)

- GSM/LTE/4G - Filter zur Vermeidung von lästigen Störungen durch Handys

- Reichweitenempfehlung zum Sender: 0 - 25 km

- ultraflache Bauweise (0,5 mm), für Stand-/oder Wandmontage geeignet

- geschirmtes Koaxialkabel und Koaxialstecker für interferenzfreien Empfang

Kennzeichnungen: WEEE, CE, Goobay_DVB-T2_HD, 4G/LTE-Filter
Tiefe: 0.5 mm
Höhe: 65 mm
Länge: 0 mm
Gewicht: 98 g
Breite: 355 mm
Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 72.4 %
Kabellänge: 1.8 mm
Abmaße (LxBxH): 55x36x60 mm
Eingangsstrom: 0.2 A
Eingangsspannung (AC): 100-240 V
Modelkennung: SVV0500550-A02
Ausgangsstrom: 0.55 A
Ausgangsleistung: 2.8 W

Weitere Suchbegriffe: LTE Sperrfilter, Mobilfunk-Antenne, TV-Antenne, UHF Zimmerantenne, lte antenne 16dbi, lte antenne, dvb-t antenne goobay, Ultraflache, aktive, Full, HD, DVB-T2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
709
€ 9,90*
ab € 20,21*
€ 28,18*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 45,37*
€ 3,50*
ab € 46,79*
€ 63,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.