Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 dB SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, Cu, 50 m, weiß, Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100
100
Artikel-Nr.:
     1039U-931967095
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67095
EAN/GTIN:
     4040849670954
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
100 dB SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, Cu, 50 m, weiß, Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

Class A getestet, für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- getestet und eingestuft in Class A (nach EN 50117)

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2

- doppelter Signalschirm für guten Schutz über lange Distanzen

- Innenleiter aus besonders leitfähigem und flexiblem Kupfer

- wird als Kabelring geliefert

-

- Die Goobay Koaxial-/Antennenkabel erfüllen die CPR (Construction Products Regulation) / Bauprodukte-Verordnung (BauPVO) und entsprechen somit der Eca Brandschutzklasse.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.8 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 1.13 mm
Durchmesser Dielektrikum: 4.8 mm
Schirmungsklasse: Class A
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: ECA_CPR, CE
Betriebstemperatur bis: 75 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 100 dB
Kabellänge: 50 m
Kabeltyp: Koaxialkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Meterskalierung: nein
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 128x

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
136
€ 9,90*
ab € 20,16*
€ 28,00*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 36,04*
€ 48,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7208* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.