Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931963832 Herst.-Nr.: 63832 EAN/GTIN: 4040849638329 |
| |
|
| | |
| Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm Stereo 4-pol,, Slim, CU 3 m Das Goobay-Audiokabel verbindet Multimedia-Geräte mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse wie Smartphones und Tablets mit einem Ausgabegerät z. B. PC, Verstärker oder Lautsprecher.4-poliger Stecker kann Audiosignale übertragen und mit einem Mikrofon verbunden werden.Vergoldete Klinkenstecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche.Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.Flexibles AUX-Kabel mit kleinem BiegeradiusStereo-Klinkenkabel ist mit 3 m extra lang, um größere Distanzen zu überbrücken. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, Goobay, Audio, Verbindungskabel, AUX, 3, 63832 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,19* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,59* | € 2,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,50* | € 2,81* | | | | Lager 1039 | | | | 6 | | € 6,99* | ab € 2,65* | € 2,87* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,88* | € 25,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|