Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kopfhörer- und Audio Verlängerungskabel AUX, 4-pol. 3,5 mm slim, CU, Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Buchse (4-Pin, stereo) 1 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopfhörer-
Kopfhörer-
Artikel-Nr.:
     1039U-931962477
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62477
EAN/GTIN:
     4040849624773
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
5er Pack Kopfhörer- und Audio Verlängerungskabel AUX, 4-pol. 3,5 mm slim, CU, Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Buchse (4-Pin, stereo) 1 m

Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Buchse (4-Pin, stereo)

- Zur Verlängerung von Audiokabeln mit 3,5-mm-Klinkenstecker, die z. B. bei Stereo-Kopfhörern mit Mikrofon verwendet werden

- Vergoldete AUX-Stecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche

- Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.

- Mit 1 m Länge sorgt das Stereo-Klinkenkabel für eine großzügige Reichweite.

- Geschirmtes Goobay-AUX-Verlängerungskabel mit kleinem Biegeradius

-

-

AWG: 28
Durchmesser: 2.6 mm
Kabellänge: 1 m
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Typ: Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo)
Anschluss 2, Typ: Klinke 3,5 mm Buchse (4-Pin, stereo)
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, iPad Zubehör, iPod Zubehör, stereo kopfhörer 3,5mm, ipad zubehör, ipad zubehör kopfhörer, Kopfhörer-, und, Audio, Verlängerungskabel, AUX
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
923
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,63*
€ 2,56*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,47*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,85*
€ 16,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,98*
€ 35,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.