Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Video Kabeladapter, S-Video zu Composite, Mini-DIN 4-Stecker (S-Video) > Cinch-Buchse 0,2 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Video
Video
Artikel-Nr.:
     1039U-931960845
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60845
EAN/GTIN:
     4040849608452
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
3er Pack Video Kabeladapter, S-Video zu Composite, Mini-DIN 4-Stecker (S-Video) > Cinch-Buchse 0,2 m

Mini-DIN 4-Stecker (S-Video) > Cinch-Buchse

- Zur Übertragung von S-Video-/S-VHS-Audio- und Videosignalen

- Anschlusskabel zur Verbindung von Geräten mit S-Video-/S-VHS-Anschluss an Geräte mit Composite-Video-Schnittstelle

- S-Videokabel mit vergoldeten, 4-poligen Mini-DIN-Steckern für minimale Übertragungswiderstände und maximale Qualität

- Adapterkabel mit integrierter Elektronik zur Bildverbesserung

Kabellänge: 0.2 m
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Typ: Mini-DIN 4-Stecker (S-Video)
Anschluss 2, Typ: Cinch-Buchse

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1941
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,54*
€ 3,92*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,67*
€ 30,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,66667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50002
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
50004
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.