Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Adapter USB-C™ auf USB 2.0 Micro-B, grau, USB-C™-Stecker > USB 2.0-Micro-Buchse (Typ B)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adapter
Adapter
Artikel-Nr.:
     1039U-931956635
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     56635
EAN/GTIN:
     4040849566356
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
4er Pack Adapter USB-C™ auf USB 2.0 Micro-B, grau, USB-C™-Stecker > USB 2.0-Micro-Buchse (Typ B)

USB-C™-Stecker > USB 2.0-Micro-Buchse (Typ B)

- Funktion - Für den Anschluss eines USB-C™ Gerätes an ein Micro-USB Kabel. Wandelt USB-C™ Buchse in Micro-USB Buchse um.

- Hi-Speed Datenübertragung - Der USB-C™ Adapter unterstützt schnelle Datentransferraten bis 480 Mbits/s

- Verdrehsicherer Stecker - USB-C™ Stecker lässt sich beidseitig verwenden

- USB On-The-Go - Kompakter USB-C™/Micro-USB Adapter für unterwegs

- Plug & Play - Der USB-C™ Adapter ist direkt nach dem Anschluss, ohne eine weitere Installation von Treibern, einsatzbereit

-

-

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Typ: USB-C™-Stecker
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Micro-Buchse (Typ B)
Farbe: Grau
Farbversion: Grau
Material: Aluminium

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1407
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,39*
€ 2,22*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,45*
€ 2,31*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,44*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 3,87*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,02*
€ 14,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38531
ab € 14,37*
Zubehör
Goobay
51767
ab € 37,65*
Zubehör
Goobay
51776
ab € 10,86*
Zubehör
Goobay
55550
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
55553
ab € 2,13*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,96*
Zubehör
Goobay
66259
ab € 12,61*
Zubehör
Goobay
66260
ab € 12,81*
Zubehör
Goobay
67999
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.