Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack CAT 5e, F/UTP Cross-Patchkabel, Grau, Grün, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 1 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931950186
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50186
EAN/GTIN:
     4040849501869
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
10er Pack CAT 5e, F/UTP Cross-Patchkabel, Grau, Grün, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) 1 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)

- Gekreuzt beschaltetes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten

- Vollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten

- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten

- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/B

- Längenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt

-

AWG: 26/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 5e
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.5 mm
Schirmungsklasse: F/UTP
Anzahl Schirmungen: 1 x
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 100 MHz
Kabellänge: 1 m
Knickschutz: beidseitig
Kabeltyp: Rundkabel
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu)
Anschluss, Schirmung: ja

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, CAT, 5e, F/UTP, Cross-Patchkabel, Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,51*
€ 0,87*
6 Tage
308
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,12*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,46*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 2,08*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 16,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.