Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12 V, 7,0 Ah (NP7-12), Bleiakku, VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleiakku
Bleiakku
Artikel-Nr.:
     1039U-931948566
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     48566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Bleiakku 12 V, 7,0 Ah (NP7-12), Bleiakku, VdS

Bleiakku, VdS

- Der Yuasa Akku NP7-12 hat eine sehr gute Ladeeffizienz und geringe Selbstentladung (3 % pro Monat bei 20 °C).

- Die ventilgesteuerte Konstruktion dieser Batterie ermöglicht eine nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination.

- Der 12-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme.

- Im Glasfaservlies des Yuasa Blei-Akkumulators ist Elektrolyt gebunden (AGM-Technologie).

- Die Industriebatterie ist mit schlag- und bruchfestem ABS-Gehäuse ausgestattet.

- Das Blei-Kalzium-Gitter sorgt für eine längere Gebrauchsdauer des Blei-Akkus.

- Der Yuasa NP7-12 Akku erholt sich schnell nach Tiefentladung und kann in jeder Position angewendet werden.

max. Kapazität: 7 Ah
max. Kapazität: 7000 mAh
Spannung: 12 V
Kennzeichnungen: VdS
Höhe: 97.5 mm
Länge: 151 mm
Herstellerbezeichnung: NP7-12
Modellbezeichnung: NP7-12
Breite: 65 mm
wiederaufladbar: ja
Technologie: Bleiakku
Anwendungen: Alarmanlage, geophysikalische Geräte, Hauptstromversorgung, nicht zyklische Anwendungen, Notbeleuchtung, Notstromversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), unterstützende Stromversorgung
Bedienungsanleitung: en, de

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 39,52*
€ 52,94*
€ 3,50*
ab € 40,79*
€ 53,88*
5 Tage
114
€ 9,90*
ab € 40,99*
€ 54,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.