Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack CR1616 (6616), Lithium-Knopfzelle, 3 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CR1616
CR1616
Artikel-Nr.:
     1039U-931948055
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48055
EAN/GTIN:
     4008496270989
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
10er Pack CR1616 (6616), Lithium-Knopfzelle, 3 V

Lithium-Knopfzelle, 3 V

- VARTA Knopfbatterien 6616 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für elektronische Kleingeräte geeignet ist.

- Eignen sich für Garagenöffner, Autoschlüssel, Waagen und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle CR1616 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Diese Knopzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Lithium-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität

-

IEC-Name: CR1616
max. Kapazität: 0.1 Ah
max. Kapazität: 55 mAh
Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Spannung: 3 V
Durchmesser: 16 mm
Höhe: 1.6 mm
Herstellerbezeichnung: 6616, CR1616, CR1616, DL1616
Modellbezeichnung: 6616
Gewicht: 1.2 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Lithium Batterie

Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1519
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
4 Tage
39
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,57*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,59*
€ 0,85*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,86*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 20,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.