Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 6 V, 4,5 Ah (UL4.5-6), Faston (4,8 mm) Bleiakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleiakku
Bleiakku
Artikel-Nr.:
     1039U-931946758
Hersteller:
     Ultracell
Herst.-Nr.:
     46758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Bleiakku 6 V, 4,5 Ah (UL4.5-6), Faston (4,8 mm) Bleiakku

Faston (4,8 mm) Bleiakku

- Die Sauerstoff-Rekombinierungstechnik gewährleistet eine wartungsfreie Nutzung des Blei-Gel-Akkus.

- Der Ultracell Blei-Akkumulator zeichnet sich durch versilberte Kupferklemmen für eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit aus.

- Der 6-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme.

- PbCaSn-Legierung auf der Gitteranode sorgt für wenig Gasaustritt und eine sehr geringe Selbstentladung der Industriebatterie.

- Die Hülle der UL4.5-6-Blei-Batterie aus stabilem ABS-Material sorgt für eine lange Haltbarkeit.

- Der Ultracell VRLA-Akku wird nach modernen Qualitätsstandards produziert und hat je nach Anwendung eine Lebenserwartung von bis zu 5 Jahren.

-

max. Kapazität: 4.5 Ah
max. Kapazität: 4500 mAh
Spannung: 6 V
Höhe: 101 mm
Länge: 70 mm
Herstellerbezeichnung: UL4.5-6
Modellbezeichnung: UL4.5-6
Breite: 47 mm
wiederaufladbar: ja
Technologie: Bleiakku
Anschluss, Typ: Faston (4,8 mm)
Anwendungen: Akkus/Batterien, Hauptstromversorgung, nicht zyklische Anwendungen, Notbeleuchtung, Notstromversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), unterstützende Stromversorgung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,39*
6 Tage
1499
€ 9,90*
ab € 11,83*
€ 17,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultracell
48322
ab € 23,72*
Zubehör
Ultracell
78241
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.