Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Netzteil - 5 Watt - 1 A (USB) - Schwarz (44947)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-5947438
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44947
EAN/GTIN:
     4040849449475
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Netzteil - 5 Watt - 1 A (USB) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  44947
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849449475

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.77 cm x 6.48 cm x 1.85 cm
Gewicht  25 g
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  1 A
Gestellte Leistung  5 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  3.77 cm
Tiefe  6.48 cm
Höhe  1.85 cm
Gewicht  25 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  5 Watt
Elektrischer Strom max.  1 A
Merkmale  Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Polybeutel
Material  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kennzeichnung  WEEE, IP20

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
3.77 cm
Tiefe:
6.48 cm
Höhe:
1.85 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
5 Watt
Elektrischer Strom max.:
1 A
Merkmale:
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
Packungstyp:
Polybeutel
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kennzeichnung:
WEEE, IP20
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil 5w, iphone netzteil, iphone netzteil goobay, 44947, schwarz, goobay, wentronic, ladegerät, netzteil, watt, ladegert, 1fach, steckernetzteil, usbladegerät, mobilgeräte, innenraum, usbladegert, mobilgerte, fach
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1328
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,24*
€ 5,08*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 5,43*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 6,34*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,07*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,28*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57748
ab € 10,98*
Zubehör
Goobay
59357
ab € 9,44*
Zubehör
Goobay
61756
ab € 18,91*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,75*
Zubehör
Goobay
61761
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.