Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack zu je 10 Stück LR03/AAA (Micro) (4103), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LR03/AAA
LR03/AAA
Artikel-Nr.:
     1039U-931940870
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     40870
EAN/GTIN:
     4008496635016
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
2er Pack zu je 10 Stück LR03/AAA (Micro) (4103), Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V

- VARTA AAA-Batterien 4103 sorgen für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.

- Die Batterien zeichnen sich durch hohe Leistung aus und eignen sich für Geräte mit geringem Energiebedarf.

- Die Mini-Batterien eignen sich z. B. für Digitalstifte, Funkschlüssel und Stirnlampen.

- AAA-Batterien LR03 sind hitze- und kältebeständig.

- Unbenutzt und verpackt bleiben sie bis zu 10 Jahre lang im frischen, geladenen Zustand.

- Markenprodukt von hoher Qualität („Made in Germany“)

-

ANSI/NEDA-Name: 24A
IEC-Name: LR03
Baugröße: AAA (Micro)
Spannung: 1.5 V
Durchmesser: 10.5 mm
Höhe: 44.5 mm
Herstellerbezeichnung: Varta
Modellbezeichnung: 4103
Gewicht: 11.2 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, varta aaa batterien alkaline, aaa batterie, aaa batterie varta, LR03/AAA, (Micro), -4103
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,04*
€ 2,82*
3 Tage
168
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,96*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,15*
€ 2,97*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,16*
€ 2,97*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,34*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,19*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48041
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.