Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Antennenkabel mit Ferrite (80 dB), 2x geschirmt, vergoldet, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt) 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Antennenkabel
Antennenkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931927722
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27722
EAN/GTIN:
     4040849277221
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
2er Pack Antennenkabel mit Ferrite (80 dB), 2x geschirmt, vergoldet, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt) 5 m

vergoldet, Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt)

- hochdichte doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung

- voll abgeschirmter, beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen

- vergoldete, besonders leitfähige Kontakte für verlustfreie Übertragung, Signalqualität

- mit Mantelstromfilter

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.3 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.5 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 80 dB
Kabellänge: 5 m
Kabeltyp: Koaxialkabel
Ferritkern: ja
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material: CCS
Typ 1, Schirmung: Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 112x
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Anschluss, Schirmung: ja

Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 5 m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel goobay, Antennenkabel, mit, Ferrite, (80, dB)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,60*
€ 9,52*
Lager 1039
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,05*
€ 31,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.