Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C (Baby)/ER26500 (XL-140F) - Standard-Top, 3,6 V, 7200 mAh, Lithium-Thionylchlorid Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C
C
Artikel-Nr.:
     1039U-931923502
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23502
EAN/GTIN:
     4040849235023
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
C (Baby)/ER26500 (XL-140F) - Standard-Top, 3,6 V, 7200 mAh, Lithium-Thionylchlorid Batterie

3,6 V, 7200 mAh, Lithium-Thionylchlorid Batterie

- XENO C-Batterien XL-140F sind ideal für die konstante Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs geeignet.

- Die Babyzelle zeichnet sich durch hohe Leistung aus und eignet sich für Geräte mit großem Energiebedarf.

- Batterien vom Typ Baby eignen sich z. B. für elektronisches Spielzeug, Uhren und Taschenlampen.

- Die Typ-C-Batterien haben eine lange Lebensdauer.

- Die ER26500 Batterien sind hitze- und kältebeständig.

-

-

IEC-Name: ER26500
Baugröße: C (Baby)
Spannung: 3.6 V
Durchmesser: 26.2 mm
Höhe: 50 mm
max. Kapazität: 7.2 Ah
max. Kapazität: 7200 mAh
wiederaufladbar: nein
Bauform: Nippel-Top
Herstellerbezeichnung: XL-140F
Modellbezeichnung: XL-140F
Gewicht: 50 g
Anschluss, Typ: Standard-Top
Technologie: Lithium-Thionylchlorid Batterie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.