Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel Transparent CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931915133
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15133
EAN/GTIN:
     4040849151330
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x2,5mm² tr...
Lautsprecherkabel Transparent CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 2,5 mm²

100 m Spule, Querschnitt 2 x 2,5 mm²

- Zur einfachen Verkabelung von Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Boxen, Receivern, Verstärkern und Endstufen

- Kombiniert mit modernen Hi-Fi-Soundsystemen erzeugt das Boxenkabel ein unvergleichliches Musikerlebnis in höchster Klangqualität

- Lautsprecherkabel mit hochwertiger Kupferlitze (OFC: Oxygen Free Copper) für sehr gute Übertragungseigenschaften z. B. zwischen Hi-Fi-Anlage und Lautsprecher

- Polaritätskennzeichnung für korrektes Anschließen und einfaches Verlegen der Lautsprecherleitung

- Durch die flexible, robuste PVC-Kabelummantelung lässt sich das Hi-Fi-Kabel leicht biegen und verlegen.

- Erfüllt die Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca Brandschutzklasse

- Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 4 mm
Innenleiter, Aderquerschnitt: 2.5 mm²
Kabelaufbau: 2x80 / 0,19mm (4,0 x 8,0mm OD)
Kennzeichnungen: CE
Innenleiter, Material: OFC CU (sauerstofffreies Kupfer)
Farbe: Transparent
Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca
Kabellänge: 100 m
Farbversion: Transparent

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Transparent, CU
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
136
pro Rolle
Frei Haus
ab € 153,52*
€ 191,77*
Lager 1039
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,64*
€ 248,98*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 162,36*
€ 272,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 2,0464* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.