Lautsprecherkabel Rot;Schwarz CU, 50 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²
50 m Rolle, Querschnitt 2 x 0,75 mm²
- Zur einfachen Verkabelung von Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Boxen, Receivern, Verstärkern und Endstufen
- Kombiniert mit modernen Hi-Fi-Soundsystemen erzeugt das Boxenkabel ein unvergleichliches Musikerlebnis in höchster Klangqualität
- Lautsprecherkabel mit hochwertiger Kupferlitze (OFC: Oxygen Free Copper) für sehr gute Übertragungseigenschaften z. B. zwischen Hi-Fi-Anlage und Lautsprecher
- Polaritätskennzeichnung für korrektes Anschließen und einfaches Verlegen der Lautsprecherleitung
- Durch die flexible, robuste PVC-Kabelummantelung lässt sich das Hi-Fi-Kabel leicht biegen und verlegen.
- Erfüllt die Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca Brandschutzklasse
- Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden.
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 2.5 mm
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0.75 mm²
Kabelaufbau: 2x58 / 0,11mm (2,5 x 5,0mm OD)
Kennzeichnungen: CE
Kabellänge: 50 m
Farbe: Rot, Schwarz
Innenleiter, Material: OFC CU (sauerstofffreies Kupfer)
Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca