Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel Rot;Schwarz CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 4,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931915025
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15025
EAN/GTIN:
     4040849150258
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Lautsprecherkabel Rot;Schwarz CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 4,0 mm²

100 m Spule, Querschnitt 2 x 4,0 mm²

- Zur einfachen Verkabelung von Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Boxen, Receivern, Verstärkern und Endstufen

- Kombiniert mit modernen Hi-Fi-Soundsystemen erzeugt das Boxenkabel ein unvergleichliches Musikerlebnis in höchster Klangqualität

- Lautsprecherkabel mit hochwertiger Litze (CCA: Copper Clad Aluminium) für gute Übertragungseigenschaften z. B. zwischen Hi-Fi-Anlage und Lautsprecher

- Polaritätskennzeichnung für korrektes Anschließen und einfaches Verlegen der Lautsprecherleitung

- Durch die flexible, robuste PVC-Kabelummantelung lässt sich das Hi-Fi-Kabel leicht biegen und verlegen.

- Erfüllt die Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca Brandschutzklasse

- Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5 mm
Innenleiter, Aderquerschnitt: 4 mm²
Kabelaufbau: 2x81 / 0,25mm (5,0 x 10,0mm OD)
Kennzeichnungen: CE
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Kabellänge: 100 m
Farbe: Rot, Schwarz
Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Rot, Schwarz, CCA
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
76
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 59,85*
€ 78,33*
Lager 1039
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 118,71*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 68,39*
€ 121,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,939* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.