Lautsprecherkabel Transparent CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 0,75 mm²
100 m Spule, Querschnitt 2 x 0,75 mm²
- Zur einfachen Verkabelung von Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Boxen, Receivern, Verstärkern und Endstufen
- Kombiniert mit modernen Hi-Fi-Soundsystemen erzeugt das Boxenkabel ein unvergleichliches Musikerlebnis in höchster Klangqualität
- Lautsprecherkabel mit hochwertiger Litze (CCA: Copper Clad Aluminium) für gute Übertragungseigenschaften z. B. zwischen Hi-Fi-Anlage und Lautsprecher
- Polaritätskennzeichnung für korrektes Anschließen und einfaches Verlegen der Lautsprecherleitung
- Durch die flexible, robuste PVC-Kabelummantelung lässt sich das Hi-Fi-Kabel leicht biegen und verlegen.
- Erfüllt die Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca Brandschutzklasse
- Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden.
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 2.5 mm
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0.75 mm²
Kabelaufbau: 2x24 / 0,20mm (2,5 x 5,0mm OD)
Kennzeichnungen: CE
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Farbe: Transparent
Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca
Kabellänge: 100 m