Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bananenstecker mit Schraubanschluss, vergoldet, 4 mm; Farbring schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bananenstecker
Bananenstecker
Artikel-Nr.:
     1039U-931911683
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11683
EAN/GTIN:
     4040849116834
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz
bananenstecker
10er Pack Bananenstecker mit Schraubanschluss, vergoldet, 4 mm; Farbring schwarz

vergoldet, 4 mm; Farbring schwarz

- für Kabel 4,5 mm bis 5,5 mm

- Artikel ist nur für den Hobby- / Bastlerbereich geeignet

-

-

Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: mit, Schraubanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2310
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 22,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11399
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
11684
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
76752
ab € 0,32*
Zubehör
Goobay
11373
ab € 0,25*
Zubehör
Goobay
11375
ab € 0,25*
Zubehör
Goobay
11378
ab € 0,31*
Zubehör
Goobay
11379
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.