Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BNC-Stecker > UHF-Kupplung, mit vergoldeten Kontakten


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BNC-Stecker
BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     1039U-931911351
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11351
EAN/GTIN:
     4040849113512
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
UHF Steckverbinder
adapter bnc 75ohm
10er Pack BNC-Stecker > UHF-Kupplung, mit vergoldeten Kontakten

mit vergoldeten Kontakten

- BNC-Verbindung zur Übertragung von analogen Signalen wie HF- und Videosignalen

- Impedanz von 75 Ohm

- BNC-Kabel werden insbesondere in der Funk- und Videotechnik, z. B. für stationäre Funkgeräte und Mikrofone, eingesetzt.

- BNC-Anschluss zur Verbindung von Antennen- und Koaxialkabeln

- Genormte, passgenaue BNC-Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten für minimale Übertragungswiderstände

- Hochwertiges, robustes Metallgehäuse für Langlebigkeit

- Der Goobay-BNC-Adapter ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet.

Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?

Weitere Suchbegriffe: uhf steckverbinder, bnc adapter goobay, BNC-Stecker, UHF-Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1550
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,29*
€ 2,05*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,05*
€ 24,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.