Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931911101 Herst.-Nr.: 11101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kopfhörer-Adapter, AUX-Klinke 3,5 mm zu 6,35 mm 3,5-mm-Klinkenadapter überträgt Audiosignale im Stereo-Format in erstklassiger Tonqualität.Zur Verbindung von z. B. Hi-Fi-Anlagen, Smartphones oder Tablets (3,5-mm-AUX-Buchse) mit einem Kopfhörer mit 6,35-mm-AUX-SteckerGenormte, passgenaue AUX-Stecker für minimale Übertragungswiderstände und klaren SoundDer Goobay-Audio-Adapter ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Kopfhörer, adapter klinke, Goobay, Kopfhörer-Adapter, AUX-Klinke, 3, 5, 11101 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,20* | € 0,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,21* | € 0,23* | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,28* | € 0,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|