Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter Miniatur, EIN – AUS – EIN, 6 Pins, blaues Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10023
10023
Artikel-Nr.:
     1039U-931910023
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter
Kippschalter Miniatur, EIN – AUS – EIN, 6 Pins, blaues Gehäuse

Kippschalter mit 6 Pins (Lötösen)Schalter besitzt eine maximale Belastbarkeit von 6 A/125 V oder 3 A/250 V.Schalter kann auf 3 Positionen stehen: EIN – AUS -EINHebel des Schalters besteht aus Metall.

Weitere Suchbegriffe: Goobay, Miniatur, EIN, , 10023
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6374
1
€ 9,90*
ab € 0,62*
€ 1,02*
Lager 1039
100
20
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 1,29*
1
€ 3,50*
ab € 20,49*
€ 28,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,369
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3L Office
10024
ab € 20,36*
Zubehör
Goobay
10020
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
10021
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
10022
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
10114
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.