Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91994244682 Herst.-Nr.: 4244682 EAN/GTIN: 4250058588012 |
| |
|
| | |
| HAGOR HA Cablecover Click 50 Silver Aluminium Kabelkanal mit Klappdeckel - zur Wandmontage - 500mm Laenge 60mm Breite 20mm Hoehe HAGOR HA Cablecover Click 50 - Kabeltrasse - geeignet für Wandmontage - 50 cm - Silber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hagor kabelkanal silber, kabelbahn, kabelrinne alu, HAGOR, HA, Cablecover, Click, 8801 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,83* | € 18,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,14* | € 21,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,48* | € 25,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,51* | € 39,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,67* | € 49,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|