Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM 4-Port USB 3.2 Gen 2 PCIe Karte - USB-A SuperSpeed 10Gbit/s PCI Express 3.0 x2 Host-Controller-Karte - USB Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARTECH.COM
STARTECH.COM
Artikel-Nr.:
     1039U-91994126096
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4126096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller
STARTECH.COM 4-Port USB 3.2 Gen 2 PCIe Karte - USB-A SuperSpeed 10Gbit/s PCI Express 3.0 x2 Host-Controller-Karte - USB Typ A

StarTech.com 4-Port USB PCIe Card - 10Gbps USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A PCI Express Expansion Card - 2 Controllers - 4xUSB - Windows/Mac/Linux - USB-Adapter - PCIe 3.0 x4 - USB 3.1 Gen 2 x 4

Weitere Suchbegriffe: startech usb controller, STARTECH.COM, 4-Port, USB, 44230, PEXUSB314A2V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.