| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91993861723 Herst.-Nr.: 3861723 EAN/GTIN: 8054529028276 |
| |
|
| | |
| TECHLY Wandhalterung fuer LCD TV 38,10cm bis 68,58cm mit Monitorarm Aluminium- und Stahlkonstruktion Tastaturablage bis zu 3Kg TECHly ICA-PLW 01 - Befestigungskit (Wandmontage, VESA-Adapter, Tastatur / Maus Regal) für Monitor / Tastatur - Aluminium, Stahl - Silber - Bildschirmgröße: 38.1-68.6 cm (15"-27") - Wandmontage |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, halterung tv, TECHLY, Wandhalterung, fuer, LCD, ICA-PLW-01 |
| | |
| |