Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Netzwerkkabel Cat6a S/FTP 0,5m gruen vollkupfer Cat6a-zertifiziert LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET
INTELLINET
Artikel-Nr.:
     1039U-91993023418
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     350594
EAN/GTIN:
     0766623350594
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
INTELLINET Netzwerkkabel Cat6a S/FTP 0,5m gruen vollkupfer Cat6a-zertifiziert LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker

Intellinet Network Patch Cable, Cat6A, 0.5m, Green, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel (DTE) - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6a - IEEE 802.3af - halogenfrei, geformt, ohne Haken - grün

Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, INTELLINET, Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP, 350594
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,76*
€ 8,57*
3 Tage
16
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 9,22*
6 Tage
62
€ 1,00*
ab € 8,39*
€ 11,95*
€ 3,50*
ab € 11,09*
€ 16,38*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 15,68*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,659
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.