Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM USB-C Multiport Adapter - mit Power Delivery USB PD - USB Type C zu 4K HDMI USB 3.0 Gigabit Ethernet Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARTECH.COM
STARTECH.COM
Artikel-Nr.:
     1039U-91992896754
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     2896754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB Multiport Adapter
usb multiport adapter startech
STARTECH.COM USB-C Multiport Adapter - mit Power Delivery USB PD - USB Type C zu 4K HDMI USB 3.0 Gigabit Ethernet Hub

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - mit Power Delivery (USB PD) - USB Type C zu 4K HDMI / USB 3.0 / Gigabit Ethernet Hub - Videoschnittstellen-Converter - TAA-konform - USB-C (M) bis RJ-45, HDMI, USB Typ A, USB-C (W) - 9.6 cm - Schwarz - 4K Unterstützung, USB Power Delivery (60W) - für P/N: ARMPIVOT, ARMPIVOTE, ARMPIVSTND, ARMSLIM, ARMUNONB

Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, STARTECH.COM, USB-C, Multiport, Adapter, DKT30CHPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.