Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91992282638 Herst.-Nr.: 2282638 EAN/GTIN: 766623711883 |
| |
|
| | |
| INTELLINET 48,3cm Wandverteiler 12HE 600mm tief 19 Zoll BxHxT 635 x 570 x 600 unmontiert schwarz Intellinet 19" Wandverteiler, 12 HE, 635 (H) x 570 (B) x 600 (T) mm, Flatpack, schwarz - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 9005 - 12U - 48.3 cm (19") |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, intellinet 19 wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, INTELLINET, 48, 3cm, 711883 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 112,77* | € 139,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,51* | € 140,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 128,07* | € 157,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 144,17* | € 175,72* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,61* | € 238,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|