Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Lampenfassung mit Textilleitung grün LEDmaxx, E27, Baldachin weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109105807
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105807
EAN/GTIN:
     4260452135040
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

250 V AC, ~4A, max. 100W
Sockel E27
Keramikfassung, weiß
2 m Textilleitung H03VV-F2x0,75mm²
mit weißem Baldachin
IP20
Maße Fassung: 52 x 85 mm (Ø x L)
Maße Baldachin: 110 x 70 mm (Ø x L)
Farbe Textilleitung: grün

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, porzellan fassung, fassung, Keramik-Lampenfassung, mit, Textilleitung, grün, LEDmaxx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.