| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9109104405 Herst.-Nr.: 104405 EAN/GTIN: 4011150708223 |
| |
|
| | |
| kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten integrierte Schutzkontakt-Steckdose mit Berührungsschutz max. Reichweite ca. 150 m (im freien Feld) stufenlose Lautstärkenregelung von ca. 70 bis 90 dB (A) 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) EIN/AUS-Schalter LED-Betriebsleuchte Steckdosenanschluss am Empfänger 230 V/ 16 A ~ 50 Hz Sender inkl. 1 x CR2032 Batterie, 3 V, IP55 (strahlwassergeschützt) mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte Farbe: reinweiß, Hochglanz silber Maße: Empfänger 125 x 70 x 60 mm (H x B x T), Sender 29 x 81 x 18 mm (H x B x T)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip55, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß, Funkgong-Set, HX, Curve, reinweiß/silber, mit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,43* | € 45,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,84* | € 45,62* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,95* | € 59,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,55* | € 74,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|