| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9109100063 Herst.-Nr.: 100063 EAN/GTIN: 4012096024279 |
| |
|
| | |
| Bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Geräten mit hohem Energieverbrauch (z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner oder Spülmaschine und Boiler) kommt es häufig während der Heizphase der Geräte zur Überlastung der Versorgungsleitung und zum Auslösen des Leitungsschutzschalters, d.h. die Sicherung "fliegt aus". Dies erkennt der Energieverteiler vorzeitig und schaltet ein Gerät aus, um das Auslösen zu verhindern.Wird beispielsweise in der schwarzen Steckdose eine Waschmachine betrieben und in der weißen Steckdose eine Wäschetrockner, wird der Wäschetrockner während der Heizphase der Waschmaschine kurzzeitig ausgeschaltet. Nach Ende des Heizvorgangs der Waschmaschine wird der Trockner automatisch wieder zugeschaltet. 1 schwarze Steckdose für Dauerbetrieb, 1 weiße Steckdose, die in Abhängigkeit des Energiebedarfs schaltet runde Steckdosentöpfe, 90° gedreht, Abstand: 64 mm robustes Kunststoffprofil, grau erhöhte Sicherheit durch integrierten Berührungsschutz optische Funktionsanzeige mit 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5mm² und Schutzkontakt-Winkelstecker, schwarz Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit mit 2-poligem, beleuchteten Schalter 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3600 W Maße: 308 x 74 x 47 mm (L x B x H) Befestigungsmaß: 300 mm Farbe: grau, schwarz/weiß
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,29* | € 67,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,18* | € 68,38* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,90* | € 82,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|