Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox Black Line Cinchkabel Stereo 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox
Dynavox
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207479
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     207479
EAN/GTIN:
     4250019131509
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Die Dynavox Black Line Serie ist die höchste Ausbaustufe im Rahmen aller Dynavox Kabelserien. Die Black Line zeichnet sich vor allem aus durch die Verwendung bester Materialien und einem ausgeklügelten Kabelaufbau gepaart mit gewohnt hoher Verarbeitungsqualität. Die Maxime bei der Entwicklung lautete: Unverfälschter Klang sehr günstig. Das Black Line Stereo-Cinch-Kabel setzt genau dies um und besitzt natürlich einen 99,9999% OFC-Leiter der in eine aufwendige Abschirmung gepackt wurde: zunächst findet sich ein äußeres PVC-Geflecht zum mechanischen Schutz. Darunter sorgen u.A. 2 Ebenen Aluminiumfolie, 2 Ebenen Weich-Polyethylen sowie 2 Ebenen Kupferschirm (99,9999% OFC) für die weitere mechanische und elektrische Abschirmung. Hochwertige Cinchstecker mit vergoldeten Kontakten sowie eine Laufrichtungsanzeige runden die Ausstattung ab. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster. Aussendurchmesser 11,8 mm. Länge 0,6 m.
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel, Dynavox, Black, Line, Stereo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.