| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9029204920 Herst.-Nr.: 204920 EAN/GTIN: 4250019108174 |
| |
|
| | |
| Dynavox Highend-Lautsprecherkabel-Set 2 x 1,5 m. Hochwertiges Premium Lautsprecherkabel. Innenleiter OFC-Kupfer (6 x 40 Litzen je Kanal), Leitungswiderstand 3,8 Ohm/km. Mit auswechselbaren 24K vergoldeten, verschraubten Verbindern (Kabelschuhe und Bananenstecker). Kabeldurchmesser ca. 13 mm, Adern-Querschnitt 2 x 2,5mm2, Nylonaußengeflecht, hochverdichteter, interner Aufbau der Isolation in Sandwichbauweise (Materialien PVC, PET, PET-Papier, LD-PE und PP) für maximale Rauschunterdrückung, Hochleistungszugentlastung, Stickstoffeingespritztes Dielektrikum für maximale Signalstärke. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster. |
| | |
| | | |
| | | |
| |