Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marine Einbaulautsprecher 165 mm Paar KENFORD, Lautsprecher, Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marine
Marine
Artikel-Nr.:
     1039U-9029204500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     204500
EAN/GTIN:
     4250019115554
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 8ohm
Marine-Einbaulautsprecher 165 mm, Lautsprechersystem mit eingebauter Frequenzweiche in einem wetterfesten Kunststoffgehäuse. Die Lautsprecher können innen und außen eingesetzt werden und eignen sich besonders für feuchte Umgebungen wie Schwimmbad oder im Badezimmer. Der Tieftöner (Schwingspule 25 mm) ist mit einer Polypropylen-und der Hochtöner (50 mm) mit einer Mylar-Membrane bestückt. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Technische Daten: Frequenzbereich 65 - 20000 Hz, SPL 87 dB, Impedanz 8 Ohm, Leistung 50 Watt, Lochkreisausschnitt 138 mm, Einbautiefe 65 mm, Lieferung paarweise. Gewicht 1,72kg.
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Marine, 165, mm, Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.