Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHB Subwoofer 250 mm 8 Ohm MHB 10, Bass, Lautsprecher, Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MHB
MHB
Artikel-Nr.:
     1039U-9029203376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     203376
EAN/GTIN:
     4250019114168
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
PA-Lautsprecherserie (aus der MHB-Reihe) mit ausgezeichnetem günstigem Leistungsverhältnis. Beschichtete Papercone Membrane für eine druckvolle Basswiedergabe. Technische Daten: Durchmesser 250 mm, Leistung 200 W, Impedanz 8 Ohm, Frequenzgang 40 - 9500 Hz, Schalldruck 92 dB. Lochkreisausschnitt 230 mm Einbautiefe 95 mm Gewicht 2,1 kg.
Weitere Suchbegriffe: MHB, 250, mm, 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.