| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984912000176 Herst.-Nr.: 002518.0015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rauchmelder R-10 VdS, VdS anerkannt Ja, Durchmesser 104mm, Höhe 40mm, weiß Rauchwarnmelder Typ R-10 nach EN14604:2005 für Wohnungen. Dezente und kompakte Bauweise. 10 Jahre Lebensdauer durch festeingebaute 3V-Lithium-Qualitätsbatterie. Zuverlässige und robuste Ausführung sehr zuverlässige Rauchdetektion. Rote Leuchtdiode signalisiert Betriebsbereitschaft. Zusatzspeicher zum Auslesen wichtiger Ereignisse (z.B. Alarm, Störungen, Selbsttests). Leicht bedienbare Multifunktionstaste für Meldertest und Alarmstopp zur temporären Stummschaltung bei ungewollten Alarmen (HUSH®-Funktion). Bequeme Aktivierung des Sensors durch Arretierung des Melders auf dem Montagesockel. Inkl. Befestigungsmaterial. Warnton: 85dBA/3 m. Eigenschaft: VdS anerkannt Ja, 104mm ø, 40mm hoch Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: R-10, VdS, 002518.0015 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 13,53* | € 18,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,11* | € 21,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,97* | € 21,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,78* | € 25,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,64* | € 37,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|