Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

go copy Kopierpapier allround80 701-34510 A4 75g ws 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/157/y000157m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/157/y000157m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110014001
Hersteller:
     go paper GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     701-34510
EAN/GTIN:
     4250593402668
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
go copy Kopierpapier ALLROUND 80 DIN A4 75g/m² weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALLROUND 80
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
75
Weißgrad (CIE):
160
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier ALLROUND 80
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 3,35*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,24*
€ 3,38*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 3,38*
1 Tag
5372
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 3,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00648* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75ALS
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.