MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ASK (außenliegende Seitenklap...
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster, Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschlagpa...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seitenklap...
Sicherheitsumschläge mit einem Zahlenwirrwarr-Innendruck. Durch diesen Druck ist es nicht möglich, Texte selbst beim Durchleuchten durch das Umschlagpapier zu lesen. Die Sicherheitsstanzungen an de...
MAILmedia Briefumschläge DIN lang, selbstklebend, 75 g/qm ------------------ Für den Markt: D / L / A ---------------- mit Fenster links, weiß, mit grauem Innendruck, Sicherheitsstanzungen, mit Kla...
ECF chlorfrei holzfrei Offset-weiss DIN C5: 229 x 162 mm, Gewicht: 80 g/qm DIN C4: 324 x 229 mm, Gewicht: 100 g/qm VE-Inhalt (Stück): 250/500 mit Fenster, haftklebend
MAILmedia Briefumschlag 125 x 235 mm, hochweiß, mit Fenster --------------- füßr den Markt: D / L / A ----------------- 80 g/qm, mit Zahlenmeer-Innendruck, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Offset we...
exklusive, hochwertige, ökologische Premium FSC-Papierqualität praktische Öffnung an der Breitseite zum leichten Befüllen hochwertiges Erscheinungsbild mit blauem Design-Innendruck und FSC-Logo seh...
Briefumschläge sind in jedem Büro unverzichtbar und sollten daher stets vorrätig sein. Entscheiden Sie sich für Schäfer SHOP Qualitäts-Briefumschläge! Grösse: DIN lang (220 x 110 mm) mit Normfenste...
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster und Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschla...