Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Papprückwand DIN C4, 229 x 324 mm, haftklebend, weiß, 120 g/m², mit Fenster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen Papprückwand DIN C4, 229 x 324 mm, haftklebend, weiß, 120 g/m², mit Fenster
Versandtaschen Papprückwand DIN C4, 229 x 324 mm, haftklebend, weiß, 120 g/m², mit Fenster
Artikel-Nr.:
     52NSZ-11451-21
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     30002506
EAN/GTIN:
     4003928385231
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Diese Versandtaschen mit Papprückwand im Format DIN C4 (229 x 324 mm) sind haftklebend, weiß und haben eine Grammatur von 120 g/m². Sie sind ideal für den Versand von Dokumenten und sorgen für eine sichere und stabile Verpackung. Dank der haftklebenden Lasche sind die Taschen schnell und einfach zu verschließen. Sie sind aus hochwertigem Material gefertigt und bieten einen zuverlässigen Schutz für Ihre Dokumente. Diese Versandtaschen sind eine ideale Wahl für den sicheren Versand Ihrer Dokumente.",
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen 120g/m² mit fenster haftklebend, karton tasche, kartonversandtasche weiß, Folienbriefumschlag; Folienumschlag; Folienversandhülle; Folienversandtasche; Freistemplertasche; Freistemplerumschlag; Freistemplerversandtasche; Karton-Tasche; Kartonversandtasche; Papptasche; Vollpapp-Versandtaschen; Wellpapp-Versandtasche; Wellpappversandtasche; Papprückwand-Versandtasche; Papprückwandtasche; Papprückwandversandtasche; Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
19
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,76*
10 Tage
51
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,82*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,90*
1 Tag
179
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,17*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 3,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002451
ab € 10,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002505
ab € 1,52*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002544
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.