Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papperückwandtaschen C4 mit Fenster 120g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papperückwandtaschen C4 mit Fenster 120g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück
Papperückwandtaschen C4 mit Fenster 120g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP385230
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     385230
EAN/GTIN:
     4003928385231
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Mit Haftklebung
  • Bei der C4 Tasche mit Fenster ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,64*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,69*
Lager 467
115
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 2,84*
1 Tag
238
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,25*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,31*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002544
ab € 1,49*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002505
ab € 1,38*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
350287
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.