| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4986 Herst.-Nr.: BUG-17G-WEI EAN/GTIN: 9184986000016 |
| | |
|
| | |
| Diese preiswerten Luftpolsterversandtaschen werden vom gleichen Hersteller produziert wie die bekannte Marke AROFOL. In Qualität und Handhabung stehen diese Luftpolsterkuverts der Markenware in nichts nach. Material, Verarbeitung und Warenschutz sind absolut gleichwertig. Die Umschläge sind beidseitig mit Luftpolsterfolie kaschiert. Die Kanten sind sauber und gleichmässig verklebt. Ebenso wie die Markenware sind die Kuverts bereits gelocht, so dass für den Verschluss auch Musterbeutelklammern verwendet werden können. Luftpolstertaschen sind ein portosparendes Verpackungsmaterial für z.B. DVDs, CDs, Taschenbücher, Broschüren, Mustersendungen, Warenproben, Ersatz- und Kleinteile. Die BUDGET Luftpolstertaschen sind problemlos zu beschriften, spezielle Schreibuntensilien sind nicht erforderlich. - Größe: 7/G (wird auch als Größe 17 bezeichnet)
- Verwendungsvorschlag: für Din A4
- Farbe: weiß
- Innenmaß: ca. 230 x 340 mm (+/- 5mm)
- Außenmaß: ca. 250 x 350 mm (+/- 5mm)
- A-Qualität vom Hersteller der bekannten AROFOL Luftpolstertaschen
- mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken:
Schutzstreifen abziehen, Klappe andrücken – FERTIG! - Inhalt: 100 Stk.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Füllhöhe das nutzbare Innenmaß minimieren kann! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, LUFTPOLSTERTASCHEN, BUDGET, Versandtaschen, weiß |
| | |
| |